Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 15 cm Adapter USB-C® Buchse auf USB-A Stecker für SuperSpeed USB, 5 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 15 cm Adapter USB-C® Buchse auf USB-A Stecker für SuperSpeed USB, 5 Gbps
C2G 15 cm Adapter USB-C® Buchse auf USB-A Stecker für SuperSpeed USB, 5 Gbps
C2G 15 cm Adapter USB-C® Buchse auf USB-A Stecker für SuperSpeed USB, 5 Gbps
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78474488
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54428
EAN/GTIN:
     757120544289
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Dieser Adapter USB-C Buchse auf USB-A Stecker für SuperSpeed USB, 5 Gbps, ist die perfekte Lösung zum Anschluss eines USB-C-Geräts an einen Laptop oder Desktop-Computer ohne USB-C-Port.

Verbinden Sie den Adapter einfach mit einer USB-A-Buchse eines Laptop oder Desktop-Computers, und schon verfügen Sie über Plug-and-Play-Konnektivität für USB-C-Geräte. Dieser Adapter unterstützt eine Datenrate von bis zu 5 Gbps und Stromversorgung von 900 mA für Gerätebedienung und -aufladung. Dieser Adapter ist kompatibel mit früheren USB-Versionen.

Der USB-C-Verbinder ist symmetrisch konstruiert, d. h., er ist an beiden Seiten identisch, sodass er immer richtig herum eingesteckt wird. Er lässt immer gleich beim ersten Mal einstecken und verhindert so eine Beschädigung der Verbindungsbuchse durch ständiges Ein- und Ausstecken.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/32
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Gewicht
17.7 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,47*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,20*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,88*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,10*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,06*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,48*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,97*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 118,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.