Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Artikel
Edding 000926-004 Fineliner Grün Fein 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78505068
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
000926-004
EAN/GTIN:
4004764338719
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Punkttyp
Fein
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Form
Rund
Lichtbeständige Tinte
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Schnell trocknend
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Stahl
Zertifizierung
CE
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
fineliner edding grün 0,3mm
,
feinliner grün
,
feinliner edding
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding 1200 Fasermaler fein grün
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Ähnlich
edding 1300 Fasermaler medium grün
edding
4-1300004
ab € 0,56*
Ähnlich
edding 1340 Pinselstift grün
edding
4-1340004
ab € 0,86*
Ähnlich
edding 1800 0,3 Präzisionsfeinschreiber grün
edding
4-180003004
ab € 2,01*
Ähnlich
edding 2185 Gelroller grün
edding
4-2185004
ab € 0,68*
Ähnlich
edding 55 Fineliner 10er-Metallbox sortiert
edding
4-55-10
ab € 8,37*
Ähnlich
edding 55 Fineliner 16er-Metallbox sortiert
edding
4-55-16
ab € 13,17*
Ähnlich
edding 55 Fineliner blau
edding
4-55003
ab € 0,76*
Ähnlich
edding 55 Fineliner braun
edding
4-55007
ab € 0,81*
Ähnlich
edding 55 Fineliner gelb
edding
4-55005
ab € 0,82*
Ähnlich
edding 55 Fineliner grau
edding
4-55012
ab € 0,82*
Ähnlich
edding 55 Fineliner hellblau
edding
4-55010
ab € 0,82*
Ähnlich
edding 55 Fineliner hellgrün
edding
4-55011
ab € 0,82*
Ähnlich
edding 55 Fineliner karminrot
edding
4-55019
ab € 0,82*
Ähnlich
edding 55 Fineliner orange
edding
4-55006
ab € 0,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen