Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1069228 Kabel-Crimper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1069228 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1069228 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78533990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069228
EAN/GTIN:
     4055626743936
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Dornpresszange
Handpresszange
Crimpzange, für gerollte Kontakte CK 1,6-ER... OIC, Querschnitt: 0,14 ... 2,5 mm². Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe
Weitere Informationen:
Technische Details
AWG Drahtstärke (mind.)
22
Drahtstärke AWG (max.)
20
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.