Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Acryl Color 282 100 ml Acrylfarbe Grün Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Acryl Color 282 100 ml Acrylfarbe Grün Röhre
Marabu Acryl Color 282 100 ml Acrylfarbe Grün Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78671183
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     120150282
EAN/GTIN:
     4007751472878
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe marabu 100 ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 100ml
Faszinierende Acrylmalerei

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Keilrahmen nach Lust und Laune. Marabu Acryl Color lässt Hobby-Künstler-Herzen höher schlagen. Die seidenmatte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist lichtecht, wasserfest und schnell trocknend. Durch die gute Deckkraft und Vermalbarkeit ist sie auch ideal zum Schablonieren und Stempeln geeignet. Tolle 3D Effekte lassen sich in Kombination mit den Acrylpasten und -gelen und dem Acryl Verdicker erzielen. Gestalten Sie schnell und einfach Ihr persönliches Lieblingskunstwerk.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Grün
Spendertyp
Röhre
Name der Farbe
282
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Oberflächentyp
Matte
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
12010050006
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550149
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472823
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472786
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550156
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550163
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472816
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550194
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550200
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472854
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751550217
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
12010050056
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472861
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
4007751472779
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu
12010050073
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.