Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Tripp Lite PS5G3USB 5-Steckdosenleiste mit USB-A-Ladefunktion – Schuko-Steckdosen, 220 – 250 V, 16 A, 3 m Kabel, Schukostecker, weiß
Artikel-Nr.:
     173-46298071
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PS5G3USB
EAN/GTIN:
     0037332251657
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
42,5 cm Steckdosenleiste versorgt 5 Geräte gleichzeitig mit Strom
Diese Protect It!® Steckdosenleiste ist mit elektrischen Standardgeräten kompatibel und verfügt über fünf Schuko-Steckdosen des Typs F und ein robustes weißes Kunststoffgehäuse. Die Steckdosenleiste ist ideal für die Stromversorgung von nahezu jedem Gerät, das einen kompatiblen Stecker hat, einschließlich Computern und mobilen Geräten bis hin zu Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.

Lädt 2 Mobilgeräte mit geteilter Leistung (2,1 A) auf
Zusätzlich zu den Wechselstromsteckdosen bietet diese Steckdosenleiste USB-Ladefunktion für bis zu zwei mobile Geräte, darunter Smartphones, Tablets und E-Reader. Die USB-A-Anschlüsse machen Wechselstromadapter für Ladekabel überflüssig und lassen Steckdosen für Wechselstromgeräte frei.

Entwickelt, um Ihnen die Flexibilität zu geben, die Steckdosenleiste dort zu platzieren, wo sie am meisten benötigt wird
Die Steckdosenleiste ist mit einem platzsparenden, rechtwinkligen Schukostecker ausgestattet, der den Anschluss an eine Wandsteckdose hinter Möbeln erleichtert, die flach gegen die Wand platziert sind. Der Stecker ist an ein 3 Meter langes Netzkabel angeschlossen, wodurch Sie mehr Möglichkeiten haben, die Steckdosenleiste von der angeschlossenen Steckdose entfernt zu platzieren.

Hochwertige Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer wertvollen Geräte
Die PS5G3USB verfügt über einen beleuchteten Ein/Aus-Schalter, mit dem alle angeschlossenen Geräte per Knopfdruck gesteuert werden können. Im Falle einer Überlastung schaltet ein 16-Ampere-Schutzschalter die Steckdosenleiste sofort ab, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Das schlagfeste Kunststoffgehäuse ist für harten täglichen Einsatz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
439.4 mm
Höhe des Versandkartons
520.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332251654
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
424.2 mm
Paketgewicht
640 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
424.2 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ E
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, REACH
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,22*
€ 37,39*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 56,64*
€ 74,58*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U280-010-ST-CEE
ab € 93,67*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-10K0-1U1CQ
ab € 67,50*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-10K0-2U1C
ab € 67,45*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-20K0-2U1C
ab € 90,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.