Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Tripp Lite UPB-10K0-2U1C Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78849451
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UPB-10K0-2U1C
EAN/GTIN:
     0037332214201
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
118.1 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260.1 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332214208
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
180 g
Kabellänge
0.91 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, USB-IF
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10050 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,39*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 17,89*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,90*
Zubehör
Tripp Lite
PS4B18USBW
ab € 34,55*
Zubehör
Tripp Lite
PS5F3USB
ab € 26,97*
Zubehör
Tripp Lite
PS5G3USB
ab € 27,15*
Zubehör
Tripp Lite
TLP6F18USB
ab € 22,17*
Zubehör
Tripp Lite
TLP6G18USB
ab € 24,53*
Zubehör
Tripp Lite
U280-010-ST-CEE
ab € 92,62*
Zubehör
Tripp Lite
U428-C03-G2
ab € 12,96*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-10K0-1U1CQ
ab € 67,56*
Zubehör
Tripp Lite
UPB-20K0-2U1C
ab € 90,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.