Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200335 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2200335 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200335 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B858E67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200335
EAN/GTIN:
     4046356563901
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46.72 g
Breite
45.2 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 8,25*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 8,32*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 8,75*
8 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,78*
€ 9,33*
30 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.062,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.