Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201251 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201251 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201251 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246469017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201251
EAN/GTIN:
     4046356749947
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.5 g
Breite
22.6 mm
Höhe
75.26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0696*
€ 1,5196*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1641*
€ 1,6541*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,1736*
€ 1,6636*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1828*
€ 1,6728*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5196*
€ 1,80832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4996*
€ 1,78452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3996*
€ 1,66552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0696*
€ 1,27282
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201842
ab € 0,3094*
Zubehör
Phoenix Contact
2201843
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.