Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1080203 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1080203 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1080203 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1080203
EAN/GTIN:
     4055626801162
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,68*
€ 1.794,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,62*
€ 1.778,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.465,06*
€ 1.743,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,94*
€ 1.714,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,09*
€ 1.698,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,78*
€ 1.693,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.