Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201745 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2201745 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201745 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6318-6469069
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201745
EAN/GTIN:
     4046356908283
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, einseitige Anschlussöffnung, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.7 g
Breite
35.1 mm
Höhe
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Komponent
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,137*
€ 0,229*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2493*
€ 1,9693*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3564*
€ 2,1264*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,5638*
€ 2,4138*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62477*
€ 2,51477*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201840
ab € 0,3459*
Zubehör
Phoenix Contact
2201841
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.