Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Denon Home 150 Weiß Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78710366
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     DENONHOME150WTE2
EAN/GTIN:
     4951035071229
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Die Denon Home Serie füllt Ihr Zuhause mit erstklassigem kabellosen Sound. Der kompakte Denon Home 150 gibt die Musik so wieder, wie Sie es von einem Denon erwarten. Mit einem weiteren Denon Home 150 erhalten Sie echten Stereo-Sound. Darüber hinaus kann der smarte Lautsprecher auch mit anderen HEOS Built-in Produkten gekoppelt werden, für grenzenlosen Musikgenuss in jedem Raum. ERLEBE HERVORRAGENDEN KABELLOSEN SOUND Erleben Sie hervorragenden Sound mit der Denon Home Serie. Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik und nutzen Sie die Schnellwahltasten mit nur einer sanften Berührung. Erleben Sie eine beeindruckende akustische Performance, dank 110 Jahren Innovationskraft. EIN MÄCHTIGER PERFORMER. Wie jedes Produkt von Denon ist auch der Denon Home 150 dazu konzipiert, eine beeindruckende Audioqualität zu bieten. Mit fortschrittlicher akustischer Hardware, perfekt abgestimmter digitaler Signalverarbeitung und hochwertigen Treibern liefert der Denon Home 150 klare Höhen und Tiefen. Spüren Sie die Einzigartigkeit in jedem Beat. BEQUEME STEUERUNG OHNE SMARTPHONE Mit Hilfe der drei Schnellwahltasten können Sie z.B. Ihre Lieblings-Internetradiosender oder andere Quellen ganz einfach speichern, um sie jederzeit und ohne Ihr Smartphone zu genießen. Durch zweimaliges Antippen der PAUSE/PLAY-Taste springen Sie zum nächsten Titel, durch dreimaliges Antippen kehren Sie zum vorherigen Titel oder zum Anfang des aktuellen Titels zurück. SMARTES SETUP. Für den Start benötigen Sie lediglich die HEOS App, welche Sie kostenlos im Apple Store oder dem Google Play Store herunterladen können. Innerhalb weniger Minuten ist der Denon Home 150 in Ihr Heimnetzwerk eingebunden. Steuern Sie alles ganz einfach mit Ihrem mobilen Gerät. ECHTES STEREO. Verbinden Sie zwei Denon Home 150 Lautsprecher über die HEOS App und genießen Sie echte Stereoqualität. Denon Home 150 Lautsprecher können jeweils als linker und rechter Lautsprecher eingesetzt werden, um echte HiFi-Qualität zu bieten. Hören Sie sich Ihre Hi-Res-Sammlung mit der Genauigkeit und Liebe zum Detail an, die Ihre Musik verdient. TEIL VON ETWAS GRÖSSEREM. Umgeben Sie sich mit kabellosem Sound. Verbinden Sie einfach ein Paar Denon Home 150 mit einer DHT-S716H Soundbar und einem DSW-1H Subwoofer, um ein vollständiges 5.1 Heimkino-Surround-Setup zu erstellen. TIEFBASS MIT AUFSTELLUNGS-ANPASSUNG OPTIMIEREN Neben den Standardreglern für Höhen und Bässe können Sie mit der neuen Aufstellungs-Anpassungs-Funktion die Tiefbasswiedergabe entsprechend dem Standort Ihres Lautsprechers optimieren. Verhindern Sie dröhnende Bässe durch eine Eckplatzierung oder heben Sie einfach die tiefen Töne an, um Ihren individuellen Geschmack zu treffen. HOLEN SIE SICH DAS BEEINDRUCKENDE HEOS ERLEBNIS. Mit HEOS Built-in erhält jeder Raum in Ihrem Zuhause seinen eigenen Sound. Oder gruppieren Sie zusätzliche Denon Home Lautsprecher, Soundbars, Netzwerk-Player oder AV-Receiver, um das Haus mit dem gleichen Song zu füllen, und zwar über Ihr Heimnetzwerk. HEOS Built-in eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Multiroom-Möglichkeiten. EINE GROSSARTIGE KOMPOSITION. Mit dem eleganten Design und den edlen Materialien zieht der Denon Home 150 alle Blicke auf sich. Dennoch ist er so dezent, dass er sich perfekt in jeden Stil einfügt und erfüllt so auch höchste ästhetische Ansprüche. Die wasser- und schmutzabweisende Stoffbespannung sorgt für mehr Flexibilität bei der Platzierung, sodass Sie in der Küche oder im Bad den hervorragenden Denon Sound genießen können. Schwarz oder weiß? Wählen Sie Ihren Denon Home 150. TRETEN SIE NÄHER, UM ZU STARTEN. Beginnen Sie Ihr musikalisches Abenteuer ohne die geringste Berührung. Das neue High-End-Interface mit Annäherungssensor wird aktiviert, noch bevor Ihre Hand die Oberfläche berührt. Dies bewirkt, dass die Tasten des Denon Home 150 für eine problemlose Steuerung beleuchtet werden. STREAMING OHNE LIMIT. Die beliebtesten Musikdienste sind vollständig integriert: Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer und mehr können über WLAN, AirPlay 2 oder Bluetooth abgespielt werden. Spielen Sie Ihre persönliche Musiksammlung passend zu jeder Stimmung - auch in High-Res, inklusive 192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC und DSD 2.8/5.6MHz Dateien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
AirPlay
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
89 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Multi-Room Streaming (MRS) Unterstützung
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.