Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68882 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68882 Patch Panel
Goobay 68882 Patch Panel
Goobay 68882 Patch Panel
Goobay 68882 Patch Panel
Goobay 68882 Patch Panel
Goobay 68882 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2224584
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68882
EAN/GTIN:
     4040849688829
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Wandmontage
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62067
ab € 30,65*
Zubehör
Goobay
62070
ab € 31,39*
Zubehör
Goobay
69306
ab € 31,45*
Zubehör
Goobay
69307
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.