Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
Goobay 71971 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78834265
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
71971
EAN/GTIN:
4040849719714
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, WEEE
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
goobay displayport adapter
,
hdmi kabel typ-a auf displayport
,
hdmi kabel typ-a auf displayport 5m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 49962 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay
49962
ab € 4,04*
Zubehör
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 1 m, Schwarz
Goobay
68798
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen