| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79124197 Herst.-Nr.: 7731001 EAN/GTIN: 0043859758463 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 465 mm | | Verpackungstiefe | 670 mm | | Verpackungshöhe | 343 mm | | Paketgewicht | 4120 g | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 70 l | | Breite | 320 mm | | Höhe | 660 mm | | Tiefe | 450 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 300 x 385 x 580 mm | Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | | Tragegriff(e) | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, archivcontainer r-kive, ablageschachtel, sammelbehälter kunststoff |
| | |
| |