Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.0AAF15AOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.0AAF15AOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Microconnect USB3.0AAF15AOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Microconnect USB3.0AAF15AOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Microconnect USB3.0AAF15AOP USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79159597
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.0AAF15AOP
EAN/GTIN:
     5704174065739
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
814 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
944 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.