Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0103029 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 0103029 Kabelklammer Rot
BKL Electronic 0103029 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79193533
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0103029
EAN/GTIN:
     4011376709721
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.01 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0103035
ab € 7,09*
Sonstiges
TRU Components
1582249
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.