Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119403 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,92*
€ 9,66*
2 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 105,96*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 116,67*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 144,31*
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 189,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,92*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,07*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,68*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,54*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.