Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Franken ST205 Whiteboard 2200 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79372942
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST205
EAN/GTIN:
     4016946224581
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Franken Drehtafeln sind die Lösung für doppelseitig nutzbare Tafeln auf einem mobilen Stativ. Die um 360°drehbare Tafel kann in jedem beliebigen Winkel arretiert werden. Sie sorgt für vollkommene Beweglichkeit und festen Halt für den Gebrauch.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1235 mm
Verpackungstiefe
2245 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
39600 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2200 x 1200 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,19*
€ 696,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,08*
€ 635,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,86*
€ 623,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,92*
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,34*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.