| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79583189 Herst.-Nr.: WZ0025 EAN/GTIN: 4052792058000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese professionelle Crimpzange von LogiLink eignet sich speziell für geschirmte CAT.6A (CAT.7) Stecker mit Zugentlastungsclip, aber auch für alle anderen herkömmlichen CAT.5e, CAT.6 und RJ11/12 Modularstecker. Diese handliche und trotzdem sehr stabile Zange liegt super in der Hand und errmöglicht somit ein schnelles und präzises Arbeiten. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Crimpwerkzeug | ![](/p.gif) | Netzerkverbindungstyp | RJ-11, RJ-12, RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 93.5 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 215 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 340 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |