Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5396602 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Fellowes 5396602 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7966462
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5396602
EAN/GTIN:
     0077511539664
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Ideal für Ausweiskarten, Visitenkarten und andere Dokumente im ID-Kartenformat
    - Folienstärke: Capture 125 Mikron
    - Glänzendes Finish - Format 54x86mm
    - 50 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
54 mm
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Dicke
0.125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306302
ab € 1,51*
Sonstiges
Fellowes
5306901
ab € 2,41*
Sonstiges
Fellowes
5307101
ab € 2,84*
Sonstiges
Fellowes
5397401
ab € 1,75*
Sonstiges
Fellowes
53067
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.