Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5396501 Laminierhülle 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7966470
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5396501
EAN/GTIN:
     5052182424520
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse - Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente - Folienstärke: Capture 125 Mikron bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz - Glänzendes Finish - Format A3 - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
310 mm
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A3
Dicke
0.125 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5307506
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.