Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5307506 Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 5307506 Laminierhülle
Fellowes 5307506 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1682-126667500
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5307506
EAN/GTIN:
     0077511530753
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse
    - Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet
    - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente
    - Folienstärke: Capture 125 Mikron bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz
    - Glänzendes Finish - Format A3
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A3
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 27,42*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 27,42*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 20,65*
€ 27,51*
9 Tage
77
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,61*
€ 30,08*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,93*
€ 30,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5396501
ab € 10,01*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.