Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Multimedia JXB-178 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamond Multimedia JXB-178 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Diamond Multimedia JXB-178 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Diamond Multimedia JXB-178 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Diamond Multimedia JXB-178 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79684477
Hersteller:
     Diamond Multimedia
Herst.-Nr.:
     JXB-178
EAN/GTIN:
     6947656112739
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
105 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltungszeit
30 s
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.2 °C
Körpertemperaturmessbereich
32 - 43 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 60 °C
Minmaler Messabstand
3 cm
Maximaler Messabstand
5 cm
Genauigkeit
0.1 °C
Messzeit
1 s
Speicherkapazität
32 Eintragungen
Speicher für letzten Messwert
Ja
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
93/42/EC
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
230447
ab € 11,86*
Ähnlich
Omron
240114
ab € 56,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.