Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0568982
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010046/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
131 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
32 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
120 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EN 50525-2-51, EN 50525-2-11, IEC 60332-1-2, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, CE, EAC, VDE 0293-308
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,32535*
€ 1,66535*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,3388*
€ 1,6788*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3677*
€ 1,7077*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,54651*
€ 1,92651*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,66535*
€ 1,98177
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32535*
€ 1,57717
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 166,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,15*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.