Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Phoenix Safe Co. SS1181E Frei stehend sicher 7 l Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79916848
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1181E MKII
EAN/GTIN:
     5032548000124
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
7 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 190 x 140 mm
Seitenwanddicke
5 mm
Türstärke
8 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1184E
ab € 526,78*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1185E
ab € 598,35*
Sonstiges
Phoenix
SS1182E MKII
ab € 351,00*
Sonstiges
Phoenix
SS1183E MKII RAL9003 SIGNALWEISS
ab € 417,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.