Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Tristar FR-6956 Digitale Heißluft-Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80196921
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6956
EAN/GTIN:
     8713016097583
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
tristar friteuse
Möchten Sie Pommes frites oder Snacks für die ganze Familie auf einmal zubereiten? Mit einem Volumen von 4,5 Litern ist der FR-6956 Digital Crispy Fryer die perfekte Heißluftfritteuse für Sie. Backen Sie Pommes, Snacks, Hähnchenschenkel, Kartoffelscheiben, Fisch und andere Gerichte ohne Öl noch gesünder.

Erster Tristar Crispy Fryer mit digitalem Bedienfeld
Dieser für Tristar einzigartige Crispy Fryer verfügt über ein digitales Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, wodurch die Fritteuse besonders einfach zu bedienen ist. Wählen Sie eines der 8 vorprogrammierten Zubereitungsprogramme oder stellen Sie Ihre eigene Garzeit und Temperatur ein. Die Temperatur kann von 80 °C bis 200 °C und der Timer mit einem Alarm nach bis zu 60 Minuten eingestellt werden. Mit einer Leistung von 1500 Watt heizt die Fritteuse sehr schnell auf.

Spitzenergebnisse
Der Tristar Digital Crispy Fryer hat ein besonders großes Fassungsvermögen, so dass Sie bis zu 1,2 kg Pommes gleichzeitig zubereiten können: Genug für die ganze Familie! Dank seiner Technologie, bei der heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkuliert, erhalten Sie ein sehr knuspriges Ergebnis ganz ohne oder mit ein wenig Öl, wodurch die Pommes deutlich weniger Fett enthalten und viel gesünder sind. Damit jedoch nicht genug: Sie können mit dem Crispy Fryer außerdem backen, grillen oder braten. Auf diese Weise können Sie problemlos Fleisch- oder Fischgerichte und Gemüse in der Heißluftfritteuse zubereiten, außerdem Sandwiches, Kuchen oder Torten.

Einfache Reinigung
Für zusätzlichen Komfort ist der Tristar Digital Crispy Fryer mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die sehr pflegeleicht und außerdem leicht zu reinigen ist. Da Sie den Korb problemlos aus dem Crispy Fryer entnehmen können, ist die Reinigung auch in kürzester Zeit erledigt.

Sichere Benutzung
Der FR-6956 Digital Crispy Fryer bietet eine gefahrlose Bedienung. Die Heißluftfritteuse ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, so dass Sie sich über dieses Thema keine Gedanken mehr machen müssen. Darüber hinaus können Sie den Korb mit dem „Cool Touch“-Griff sicher aus dem Crispy Fryer entnehmen. Aufgrund dieser Technologie bleibt der Griff immer kalt. Zu guter Letzt ist der Crispy Fryer mit rutschfesten Füßen versehen, damit er er immer sicher auf der Arbeitsfläche stehenbleibt.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar Digital Crispy Fryer, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4013 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
4837 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.5 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
670 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016097590
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
1500 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
FR-6980
ab € 39,91*
Ähnlich
Tristar
FR-6994
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.