Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62367743
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     FR-6994
EAN/GTIN:
     8713016075628
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
tristar friteuse
Die Tristar FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL hat nicht weniger als 4,5 Liter Inhalt. Die Heißluftfritteuse hat somit genügend Kapazität, um für die gesamte Familie in einem Durchgang genügend Pommes Frites zuzubereiten. Sie brauchen kein Öl zuzugeben. Das macht die Pommes Frites noch gesünder. Die Heißluft-Fritteuse XXL eignet sich auch zum Backen, Grillen oder Braten ganz unterschiedlicher Gerichte.

Beeindruckendes Ergebnis
Mit der besonders großen Kapazität des Tristar Heißluft-Fritteuse XXL können Sie bis zu 1 kg Pommes Frites in einem Durchgang frittieren; das ist mehr als genug für die gesamte Familie. Ohne Öl oder mit nur ganz wenig Öl erhalten Sie dank der hohen Konvektionsgeschwindigkeit der Luft ein äußerst knuspriges Ergebnis. Die Pommes Frites enthalten weniger Fett und sind somit gesünder. Der Heißluft-Fritteuse kann aber noch mehr. Man kann damit auch backen, grillen oder braten. So können Sie in der Heißluft-Fritteuse mühelos Gemüse, Fleisch und Fisch, aber auch Kuchen oder Pasteten zubereiten.

Einfache Bedienung
Durch das analoge Bedienfeld lässt sich die Tristar Heißluft-Fritteuse sehr einfach einstellen. Mit den zwei Drehreglern für Garzeit und Temperatur finden Sie immer die richtige Einstellung für Ihr Gericht. Die Temperatur kann zwischen 80 und 200 °C und der Timer mit Alarmton auf bis zu 30 Minuten eingestellt werden. Die Fritteuse erreicht die richtige Temperatur dank 1800 Watt Leistung schnell.

Einfach zu reinigen
Für mehr Benutzerfreundlichkeit und weniger Wartungsaufwand hat die Tristar Heißluft-Fritteuse XXL eine Antihaftbeschichtung. Durch den antihaftbeschichteten Innentopf und den abnehmbaren Korb ist die Heißluftfritteuse außerdem sehr leicht zu reinigen.

Sicher im Gebrauch
Die FR-6994 Heißluft-Fritteuse XXL ist absolut sicher im Gebrauch. Die Heißluftfritteuse verfügt über einen Überhitzungsschutz, sodass Sie sich keine Gedanken in Bezug auf eine zu heiß werdende Fritteuse machen müssen. Durch den kühl bleibenden Griff können Sie den Korb bedenkenlos anfassen. Und mit den rutschfesten Füßen steht die Crispy-Fritteuse immer fest auf der Arbeitsplatte.

Lieferumfang:
Tristar Heißluft-Fritteuse XXL, herausnehmbarer Frittierkorb, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
5800 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.5 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
6 Person(en)
99-Minuten-Timer
30 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
665 mm
Energie
Leistung
1500 W
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ F
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
FR-6956
ab € 60,15*
Ähnlich
Tristar
FR-6980
ab € 40,10*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.