Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Bahco 396-JT Handsäge Baumsäge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80252860
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     396-JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
7
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Klappsäge, astsäge bahco, astsäge
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
4211-14-6T
ab € 24,14*
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.