Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Peerless SR560-FLIP2 Multimediawagen & -ständer Weiß Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80352212
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560-FLIP2
EAN/GTIN:
     735029338086
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
Halterung TV
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1720 mm
Breite
889 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
36300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Paketgewicht
40100 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
41 kg
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-4.5 - 0 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
UL, cUL, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,86*
€ 1.001,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,93*
€ 953,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,01*
€ 924,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,07*
€ 902,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.