Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GBT Band Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GBT Band Tragbar Analog & Digital Schwarz
Grundig GBT Band Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81077125
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7764
EAN/GTIN:
     4013833042983
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
  • Optimale Kombination der Empfangstechnologien: Tragbarer Bluetooth Lautsprecher mit DAB+ und FM Radio (RDS) - LCD Display mit variabler Helligkeitsbeleuchtung für die einfache und intuitive Bedienung. - Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 30 Metern Abstand zum Smartphone - ohne Unterbrechung. - 5W RMS Gesamtausgangsleistung für kristallklaren Sound und starke Bässe dank der Dual PassivRadiatoren.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Battery,USB
DC input Spannung
5 V
Akkuladezeit
4 h
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
USB-Ladespannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
30 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.