Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-E6 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1650 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hahnel HL-E6 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1650 mAh
Hahnel HL-E6 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1650 mAh
Hahnel HL-E6 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1650 mAh
Hahnel HL-E6 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1650 mAh
Artikel-Nr.:
     615IT-Y264992
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 160.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1650 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
11.9 Wh
Ersatz für
LP-E6
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,10*
€ 82,84*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 82,85*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 148,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,84*
€ 98,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,92*
€ 95,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,87*
€ 90,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,26*
€ 78,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.