Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office QR0703 Whiteboard 2000 x 1000 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81755694
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0703
EAN/GTIN:
     5603750106708
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1000 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0203
ab € 246,26*
Ähnlich
Bi-silque
QR0603
ab € 318,11*
Ähnlich
Bi-silque
QR0403
ab € 315,30036*
Ähnlich
Bi-silque
QR0503
ab € 394,37645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.