Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Allround Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Allround Black
Albatros Allround Black
Albatros Allround Black
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81937911
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428035927
EAN/GTIN:
     4051428035927
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Unsere Latzhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
80% polyester, 20% cotton
Merkmale
Jumpsuits-/Overall-Typ
Jumpsuit
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Ärmellängentyp
Ärmellos
Anlass
Arbeit/Uniform
Saison
Alle Jahreszeiten
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Größe (S/M/L)
L
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2862508080002XL
ab € 51,16*
Ähnlich
ISM
2862508080003XL
ab € 51,31*
Ähnlich
ISM
2862508080000XL
ab € 51,30*
Ähnlich
ISM
2862508080000XS
ab € 26,50*
Ähnlich
ISM
2862608080002XL
ab € 37,97*
Ähnlich
ISM
28626080800000M
ab € 38,11*
Ähnlich
ISM
28626080800000S
ab € 37,95*
Ähnlich
ISM
2862608080000XL
ab € 37,97*
Ähnlich
ISM
2862608080000XS
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.