Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Schweinslederhandschuh
>
Artikel
Ejendals TEGERA 33 Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-81992483
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626003392
EAN/GTIN:
7392626003392
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schweinslederhandschuh
,
Schweinslederhandschuhe
,
Schweinsnarbenlederhandschuh
,
Schweinsvolllederhandschuh
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
winterhandschuh leder gr. 10
,
schweinslederhandschuh größe 10
,
schweinslederhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,0475* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,31008*
€ 43,209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,28004*
€ 40,79325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,14008*
€ 38,2467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61008*
€ 36,426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 33 Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626031470
ab € 24,61008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen