Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro DK 134 Merchandiser Kühlschrank 134,5 l Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro DK 134 Merchandiser Kühlschrank 134,5 l Freistehend D
Saro DK 134 Merchandiser Kühlschrank 134,5 l Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82046753
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     325-2150
EAN/GTIN:
     4017337037230
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
1905 mm
Gewicht
84000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
465 kWh
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
6 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
134.5 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 8 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.