Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro G 920 Merchandiser Kühlschrank Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro G 920 Merchandiser Kühlschrank Freistehend B
Saro G 920 Merchandiser Kühlschrank Freistehend B
Saro G 920 Merchandiser Kühlschrank Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84569998
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-4165
EAN/GTIN:
     4017337323821
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Nebeneinander
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
1024 kWh
Energieverbrauch
0.65 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
1078 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 10 °C
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.582,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,49*
€ 2.109,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,17*
€ 2.094,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,63*
€ 1.998,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,59*
€ 1.940,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,36*
€ 1.883,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.