Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Harmonized Hook-Up Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Harmonized Hook-Up Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX Harmonized Hook-Up Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0563162
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520011/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,19828*
€ 0,26828*
3 Tage
2800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,19921*
€ 0,26921*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2127*
€ 0,2827*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,25027*
€ 0,34027*
3 Tage
1700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2827*
€ 0,3727*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,26828*
€ 0,31925
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,24828*
€ 0,29545
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,23828*
€ 0,28355
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,19828*
€ 0,23595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 26,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,67*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,16*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,87*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.