Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0306106
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
55 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,56825*
€ 0,95825*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,57*
€ 0,96*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0722*
€ 1,3848*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,59*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 2,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,95825*
€ 1,14032
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,85825*
€ 1,02132
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76825*
€ 0,91422
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74825*
€ 0,89042
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71825*
€ 0,85472
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56825*
€ 0,67622
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 25,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.