Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Omnitronic 11036718 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 50 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2757895
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
100 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
6150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
6750 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 135,24*
€ 166,83*
6 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 166,84*
6 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 209,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.