| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84902664 Herst.-Nr.: 998662351 EAN/GTIN: 9005382195475 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Temperaturalarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1430 mm | | Tiefe | 830 mm | | Höhe | 2120 mm | | Gewicht | 18400 g | | Paketgewicht | 208000 g | Design | Produkttyp | Reach-in | | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Regalmaterial | Metall | | Regaltragfähigkeit | 60 kg | | Türanschlag | Links/Rechts | | Steuerungsposition | Extern | | Steuerung | Tasten | | Eingebautes Display | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | C | | Jährlicher Energieverbrauch | 1084 kWh | | Stromstärke | 3 A | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 1056 l | | Bruttokapazität Kühlschrank | 1361 l | | Kühlschrank - Temperaturbereich | -2 - 15 °C | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 8 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 1056 l | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 1361 l | | Geräuschpegel | 58 dB | | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | | Kältemittelart | R 290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |