Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKPv 6570-43 ProfiLine Reach-in 465 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKPv 6570-43 ProfiLine Reach-in 465 l Freistehend B
Liebherr GKPv 6570-43 ProfiLine Reach-in 465 l Freistehend B
Liebherr GKPv 6570-43 ProfiLine Reach-in 465 l Freistehend B
Liebherr GKPv 6570-43 ProfiLine Reach-in 465 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84902870
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998662951
EAN/GTIN:
     9005382195536
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Edelstahl-Außengehäuse Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen. Höhenverstellbare Füße Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. SwingLine Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
11100 g
Paketgewicht
127000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerungsposition
Extern
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
406 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
465 l
Bruttokapazität Kühlschrank
597 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
465 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
597 l
Geräuschpegel
58 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.447,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,09*
€ 3.140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.608,97*
€ 3.104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,14*
€ 2.996,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.473,35*
€ 2.943,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.447,37*
€ 2.912,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.