Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB20-20N-06 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ESB20-20N-06 Stromunterbrecher 2
ABB ESB20-20N-06 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84940755
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBE121111R0620
EAN/GTIN:
     3471523007505
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
2-polige Schütze ESB20..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 20 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden.
Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment.
ESB20..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
20 A
Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAE901901R1011
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
1SAE901901R1020
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.