Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 130051 Papiertuch 1500 Blätter Blau 510 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 130051 Papiertuch 1500 Blätter Blau 510 m
Tork 130051 Papiertuch 1500 Blätter Blau 510 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85143229
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130051
EAN/GTIN:
     7322540183566
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt seine Aufgaben rascher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Rollenlänge
510 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
390 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
4554.3 g
Merkmale
Blätteranzahl
1500 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 510.000 Millimeter (ab € 0,00005* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 72,67*
Sonstiges
Tork
652008
ab € 72,97*
Sonstiges
Tork
652100
ab € 78,34*
Sonstiges
Tork
652108
ab € 62,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.