Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12485 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12485 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Papstar 12485 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Papstar 12485 Papierserviette Seidenpapier Gelb 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85230269
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12485
EAN/GTIN:
     4002911124857
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: gelb - in der praktischen 250er Gastro-Packung Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
12486
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.