Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-102 Herst.-Nr.: 12486 EAN/GTIN: 4002911124864 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche unifarbige Servietten - Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: dunkelgrün - in der praktischen 250er Gastro-Packung Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 330 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 3 | | Papiergewicht | 46 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,58* | € 11,81* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,13* | € 11,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,57* | € 16,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,59* | € 26,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 45,00* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03432* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 47,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|