Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Omnitronic 11036951 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 40 W
Artikel-Nr.:
     2753M-5498361
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
103 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
5100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
5750 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 208,04*
€ 246,54*
6 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 246,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.