Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Helit H6270259 Zeitschriftenständer Polystyrol Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85263703
Herst.-Nr.:
     H6270259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol
Produktfarbe
Transparent
Ausführung
Glänzend
Format
A5
Maximale Kapazität
4 Blätter
Etikettenhalter
Ja
Schwermetallfrei
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Zeitschrift
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Innenmaße (B x T x H)
164 x 23 x 178 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,38*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270200
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.