Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Helit H6270295 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77314669
Herst.-Nr.:
     H6270295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP), Polystyrene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270259
ab € 16,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270200
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.