Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Lockout-Sicherheitsschloss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Brady Lockout-Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     3461-H754473719760
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     813594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
86.5 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Rot
Schäkelmaterial
Nylon
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
6
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 88,78*
€ 106,85*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 111,52*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 130,00*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,16*
€ 149,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,31*
€ 121,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 88,78* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 641,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8188091
ab € 90,38*
Zubehör
RS Pro
8188060
ab € 34,13*
Zubehör
RS Pro
8188066
ab € 9,50*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,59*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.