Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DIO FLEX PLATE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
SLV DIO FLEX PLATE LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85314907
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
498 mm
Gewicht
520 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
52.63 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,66*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,25*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 84,97*
Ähnlich
SLV
1002119
ab € 41,02*
Ähnlich
SLV
1002118
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.